| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00189825 Herst.-Nr.: NN 3026 KTN9/SPW33 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlager, Baureihe NN30..KTN/SPW33, zweireihig, kegelige Bohrung, drei Führungsborden am Innering, bordloser Außenring, Umfangsnut und drei Schmierbohrungen im Außenring, zwei Kammdeckelkäfige aus Polyamide 66. Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 200 | Baureihe: | NN30.. | Breite in mm: | 52 | eClass51: | 23050901 | eClass61: | 23050901 | eClass71: | 23050901 | Innendurchmesser in mm: | 130 | Käfig: | TN | Kurzbezeichnung: | Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlager | UNSPSC131: | 31171505 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 570,93* | € 631,04* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 618,08* | € 661,01* | | | | | 7 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 697,18* | € 741,09* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 885,0171* | € 941,3071* | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 874,97* | € 991,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|