| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00189943 Herst.-Nr.: PCM 161815 E EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| PTFE Composite-Gleitlager, Baureihe PCM..E, gerade (zylindrische) Buchse aus PTFE-Verbundwerkstoff sind für Schwenk-, Dreh- und Linearbewegungen ausgelegt und nehmen Radiallasten auf. Trotz der dünnwandigen Ausführung können sie hohe Belastungen aufnehmen. Sie haben eine gute Wärmeableitung und erlauben daher relativ hohe Gleitgeschwindigkeiten. • Wartungsfrei • Kostengünstig durch lange Gebrauchsdauer • Hohe Betriebstemperaturen • Hohe Tragfähigkeit • Hohe Gleitgeschwindigkeit und geringe Betriebslagerluft Weitere Informationen: | | Ausführung: | zylindrisch | Aussendurchmesser in mm: | 18 | Baureihe: | PCM..E | eClass51: | 23050191 | eClass61: | 23050191 | eClass71: | 23050191 | Einsatztemperaturbereich: | -200°C bis +250°C | Innendurchmesser in mm: | 16 | Kurzbezeichnung: | Gleitlagerbuchse | Länge in mm: | 15 | Werkstoff: | PTFE composite | UNSPSC131: | 31171509 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 0,92* | € 1,43* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 0,92* | € 1,43* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,0027* | € 1,5527* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 1,04* | € 1,72* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,56* | € 2,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|