Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCM 200205100 E SKF PTFE Composite-Gleitlagerbuchse PCM..E, gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2302-A00189957
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PCM 200205100 E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Trockengleitlager
skf trockengleitlager
trockengleitlager
PTFE Composite-Gleitlager, Baureihe PCM..E, gerade (zylindrische) Buchse aus PTFE-Verbundwerkstoff sind für Schwenk-, Dreh- und Linearbewegungen ausgelegt und nehmen Radiallasten auf. Trotz der dünnwandigen Ausführung können sie hohe Belastungen aufnehmen. Sie haben eine gute Wärmeableitung und erlauben daher relativ hohe Gleitgeschwindigkeiten. • Wartungsfrei • Kostengünstig durch lange Gebrauchsdauer • Hohe Betriebstemperaturen • Hohe Tragfähigkeit • Hohe Gleitgeschwindigkeit und geringe Betriebslagerluft
Weitere Informationen:
Ausführung:
zylindrisch
Aussendurchmesser in mm:
205
Baureihe:
PCM..E
eClass51:
23050191
eClass61:
23050191
eClass71:
23050191
Einsatztemperaturbereich:
-200°C bis +250°C
Innendurchmesser in mm:
200
Kurzbezeichnung:
Gleitlagerbuchse
Länge in mm:
100
Werkstoff:
PTFE composite
UNSPSC131:
31171509
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 98,64*
€ 120,81*
3 Tage
55
1
Frei Haus
ab € 96,18*
€ 121,29*
13 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 113,90*
€ 138,13*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 119,826*
€ 145,286*
2 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 185,63*
€ 223,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,286*
€ 172,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,616*
€ 172,093
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,746*
€ 162,728
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,946*
€ 157,016
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,826*
€ 142,593
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.