Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCM 242720 E SKF PTFE Composite-Gleitlagerbuchse PCM..E, gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2302-A00189978
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PCM 242720 E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Trockengleitlager
skf trockengleitlager
trockengleitlager
PTFE Composite-Gleitlager, Baureihe PCM..E, gerade (zylindrische) Buchse aus PTFE-Verbundwerkstoff sind für Schwenk-, Dreh- und Linearbewegungen ausgelegt und nehmen Radiallasten auf. Trotz der dünnwandigen Ausführung können sie hohe Belastungen aufnehmen. Sie haben eine gute Wärmeableitung und erlauben daher relativ hohe Gleitgeschwindigkeiten. • Wartungsfrei • Kostengünstig durch lange Gebrauchsdauer • Hohe Betriebstemperaturen • Hohe Tragfähigkeit • Hohe Gleitgeschwindigkeit und geringe Betriebslagerluft
Weitere Informationen:
Ausführung:
zylindrisch
Aussendurchmesser in mm:
27
Baureihe:
PCM..E
eClass51:
23050191
eClass61:
23050191
eClass71:
23050191
Einsatztemperaturbereich:
-200°C bis +250°C
Innendurchmesser in mm:
24
Kurzbezeichnung:
Gleitlagerbuchse
Länge in mm:
20
Werkstoff:
PTFE composite
UNSPSC131:
31171509
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 2,14*
€ 2,57*
2 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 1,92*
€ 2,85*
3 Tage
55
1
€ 4,30*
ab € 1,87*
€ 2,86*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 2,2448*
€ 3,2948*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,47*
€ 5,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,2948*
€ 3,9208
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,1048*
€ 3,6947
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,9748*
€ 3,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,7948*
€ 3,3258
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,6948*
€ 3,2068
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,2448*
€ 2,6713
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.