| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00190106 Herst.-Nr.: PCMS 2005002.50 E EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| PTFE Composite-Bandstreifen, Baureihe PCMS..E, sind für Linear-, Dreh- und Schwenkbewegungen geeignet und nehmen hohe Belastungen auf. Das Material erlaubt durch seine gute Wärmeableitung relativ hohe Gleitgeschwindigkeiten. Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 500 | Baureihe: | PCMS..E | Breite in mm: | 200 | Dicke in mm: | 2,5 | eClass51: | 23050191 | eClass61: | 23050191 | eClass71: | 23050191 | Kurzbezeichnung: | Bandstreifen | Länge in mm: | 500 | Werkstoff: | PTFE composite | UNSPSC131: | 31171509 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 111,28* | € 135,44* | | | | | 24 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 111,09* | € 135,77* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 116,4248* | € 142,5448* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 180,26* | € 217,51* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 362,12* | € 410,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|