| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00190305 Herst.-Nr.: PWM 253030 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Faserverbund-Gleitlagerbuchsen, Baureihe PWM.., gerade (zylindrische) Buchsen aus Faserverbundmaterial sind für Schwenk-, Dreh- und Linearbewegungen ausgelegt und nehmen Radiallasten auf. Der Verbundwerkstoff wurde speziell für hohe Belastungen, Stoßbelastungen und Schwingungen entwickelt. Die Buchsen sind weniger empfindlich für Schiefstellungen und haben ausgezeichnete Trockengleiteigenschaften. Die Buchsen sind wartungsfrei, haben sehr gute Reibungseigenschaften, sind stromisoliert und zeichnen sich durch eine hohe Tragfähigkeit und eine ausgezeichnete Korrosionsionsbeständigkeit aus. Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 30 | Baureihe: | PWM.. | eClass51: | 23050191 | eClass61: | 23050191 | eClass71: | 23050191 | Einsatztemperaturbereich: | -50°C bis +140°C | Innendurchmesser in mm: | 25 | Kurzbezeichnung: | Bundbuchse | Länge in mm: | 30 | Werkstoff: | Faserverbundmaterial | UNSPSC131: | 31171509 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 33,58* | € 39,97* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 34,08* | € 44,54* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 33,46* | € 44,77* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 34,21* | € 46,14* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 41,3488* | € 53,7988* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|