| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00190432 Herst.-Nr.: SHT 25 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Spannbuchsen, Baureihe SHT.., werden mit geschlitzter Außenhülse geliefert und sichern die Anwendung kraft- und reibschlüssig. In der Nabe ist lediglich eine zylindrische Bohrung erforderlich. Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 46 | Baureihe: | SHT.. | Breite in mm: | 27 | eClass51: | 23020401 | eClass61: | 23020401 | eClass71: | 23020401 | Innendurchmesser in mm: | 25 | Kurzbezeichnung: | Spannbuchse | UNSPSC131: | 27112124 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 63,2928* | € 80,2828* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 74,99* | € 96,90* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 110,36* | € 141,79* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 133,95* | € 166,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|