Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24124-BE-XL-K30-C4 FAG Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
24124-BE-XL-K30-C4 FAG Pendelrollenlager
24124-BE-XL-K30-C4 FAG Pendelrollenlager
Artikel-Nr.:
     2302-A00190667
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     24124-BE-XL-K30-C4
EAN/GTIN:
     4012802581713
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager fag
din 635-2
Pendelrollenlager 241..-BE-K30, Hauptabmessungen nach DIN 635-2, mit kegeliger Bohrung, Kegel 1:30
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
200
Baureihe:
241..
Breite in mm:
80
eClass51:
23050911
eClass61:
23050911
eClass71:
23050911
Innendurchmesser in mm:
120
Käfig:
Stahlblechkäfig
Kurzbezeichnung:
Pendelrollenlager
Lagerluft:
C4
UNSPSC131:
31171505
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2302
€ 4,95*
ab € 388,618*
€ 453,198*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 401,16*
€ 469,89*
Frei Haus
ab € 404,35*
€ 469,90*
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 453,198*
€ 539,306
pro Stück
ab 2 Stück
€ 450,378*
€ 535,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 421,638*
€ 501,749
pro Stück
ab 10 Stück
€ 410,248*
€ 488,195
pro Stück
ab 500 Stück
€ 388,618*
€ 462,455
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.