Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24160-BE-XL-K30 FAG Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
24160-BE-XL-K30 FAG Pendelrollenlager
24160-BE-XL-K30 FAG Pendelrollenlager
Artikel-Nr.:
     2302-A00190683
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     24160-BE-XL-K30
EAN/GTIN:
     4012802617375
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
Pendelrollenlager 241..-BE-K30, Hauptabmessungen nach DIN 635-2, mit kegeliger Bohrung, Kegel 1:30
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
500
Baureihe:
241..
Breite in mm:
200
eClass51:
23050911
eClass61:
23050911
eClass71:
23050911
Innendurchmesser in mm:
300
Käfig:
Stahlblechkäfig
Kurzbezeichnung:
Pendelrollenlager
UNSPSC131:
31171505
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2302
€ 4,95*
ab € 4.813,9908*
€ 5.088,6308*
Frei Haus
ab € 5.247,16*
€ 5.511,70*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.241,13*
€ 5.516,39*
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.088,6308*
€ 6.055,4707
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.050,2108*
€ 6.009,7509
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.899,8508*
€ 5.830,8225
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.833,1908*
€ 5.751,4971
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.813,9908*
€ 5.728,6491
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.