| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00190835 Herst.-Nr.: 3311-BD-XL-2HRS-C3 EAN/GTIN: 4054366901255 |
| |
|
| | |
| Schrägkugellager 33..-BD-XL-2HRS, zweireihig, X-life, Dichtscheiben, Stahlblechkäfig Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 120 | Baureihe: | 33.. | Breite in mm: | 49,2 | Dichtung: | 2HRS | eClass51: | 23050803 | eClass61: | 23050803 | eClass71: | 23050803 | Innendurchmesser in mm: | 55 | Käfig: | Stahlblechkäfig | Kurzbezeichnung: | Schrägkugellager, zweireihig, abgedichtet | Lagerluft: | C3 | UNSPSC131: | 31171531 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 112,10* | € 124,70* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 125,25* | € 137,94* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 121,57* | € 138,19* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 132,65* | € 144,59* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 136,00* | € 150,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|