Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FW16-B INA Wellenbock FW mit Flansch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA FW16 B Wellenböcke 50 mm Außen-Ø 50 mm Breite 20 mm Aluminium
INA FW16 B Wellenböcke 50 mm Außen-Ø 50 mm Breite 20 mm Aluminium
INA FW16 B Wellenböcke 50 mm Außen-Ø 50 mm Breite 20 mm Aluminium
Artikel-Nr.:
     2302-A00192396
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     FW16-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flanschlagergehäuse
Präzisions-Wellenbock
Wellenbock
wellenbock ina
Wellenbock FW, mit Flansch, geschlossen, für stirnseitige Befestigung von Wellen
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
50
Breite in mm:
20
Durchmesser in mm:
16
eClass51:
23309290
eClass61:
23309290
eClass71:
23309290
Flanschbreite in mm:
50
Innendurchmesser in mm:
50
Länge in mm:
20
UNSPSC131:
31171506
Weitere Suchbegriffe: wellenbock
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
24
€ 4,90*
ab € 32,02*
€ 41,38*
2 Tage
15
€ 7,90*
ab € 34,15*
€ 43,82*
4 Tage
15
€ 5,99*
ab € 34,10*
€ 45,08*
6 Tage
15
€ 10,00*
ab € 40,02*
€ 50,58*
Lager 2302
€ 4,95*
ab € 43,5976*
€ 55,1676*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,1676*
€ 65,6494
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,3876*
€ 63,5312
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,4776*
€ 58,8783
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,2876*
€ 57,4622
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,4376*
€ 56,4507
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,5976*
€ 51,8811
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.