| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00192494 Herst.-Nr.: KTB25-B-PP-AS EAN/GTIN: 4047643188937 |
| |
|
| | |
| Linear-Kugellager-Einheiten KTB..B-PP-AS, abgedichtet, befettet, nachschmierbar, rostgeschützte Ausführung möglich Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 78 | Breite in mm: | 130 | eClass51: | 23300306 | eClass61: | 23300306 | eClass71: | 23300306 | Innendurchmesser in mm: | 25 | UNSPSC131: | 23153030 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 166,73* | € 185,97* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 172,67* | € 194,02* | | | | | 5 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 187,60* | € 209,28* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 189,50* | € 211,37* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 193,9264* | € 217,2364* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|