| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00192495 Herst.-Nr.: KTB50-B-PP-AS EAN/GTIN: 4054362449010 |
| |
|
| | |
| Linear-Kugellager-Einheiten KTB..B-PP-AS, abgedichtet, befettet, nachschmierbar, rostgeschützte Ausführung möglich Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 132 | Breite in mm: | 224 | eClass51: | 23300306 | eClass61: | 23300306 | eClass71: | 23300306 | Innendurchmesser in mm: | 50 | UNSPSC131: | 23153030 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 249,57* | € 277,89* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 250,32* | € 286,16* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 263,19* | € 293,17* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 287,89* | € 318,26* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 296,1248* | € 326,6648* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|