| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00192500 Herst.-Nr.: KTBO40-PP-AS EAN/GTIN: 4012802130874 |
| |
|
| | |
| Linear-Kugellager-Einheiten KTBO..-PP-AS, offene Ausführung, abgedichtet, befettet, nachschmierbar, rostgeschützte Ausführung möglich Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 108 | Breite in mm: | 176 | eClass51: | 23300306 | eClass61: | 23300306 | eClass71: | 23300306 | Innendurchmesser in mm: | 40 | UNSPSC131: | 23153030 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 286,30* | € 317,03* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 285,94* | € 326,08* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 298,97* | € 330,25* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 317,98* | € 350,67* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 334,7048* | € 369,4548* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|