Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KWVE35-B-UG-V2-G1 INA Führungswagen KWVE..-B-UG, Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KWVE35-B-UG-V2-G1 INA Führungswagen KWVE..-B-UG, Standard
Artikel-Nr.:
     2302-A00193072
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     KWVE35-B-UG-V2-G1
EAN/GTIN:
     4054364201906
Suchbegriffe:
Kugelführungswagen
Linearführung Schlitten
kugelführungswagen größe 35
linearführung schlitten
Führungswagen KWVE..-B-UG, Standard-Führungswagen für vierreihige Kugelumlaufeinheit, ungefettet, rostgeschützte Ausführung möglich
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
100
Breite in mm:
100
eClass51:
23300403
eClass61:
23300403
eClass71:
23300403
Höhe in mm:
41,3
Innendurchmesser in mm:
41,3
Länge in mm:
112
UNSPSC131:
26111506
Weitere Suchbegriffe: kugelführungswagen ina
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2302
€ 4,95*
ab € 111,5928*
€ 140,2628*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 105,44*
€ 156,06*
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,2628*
€ 166,9127
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,9128*
€ 165,3062
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,7428*
€ 156,7739
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,0928*
€ 145,2904
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,5928*
€ 132,7954
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.