Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LFS52-F-RB INA Tragschiene, flaches Vollprofil, rostgeschützt


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2302-A00194054
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     LFS52-F-RB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laufrollentragschiene
Tragschiene (Lineartechnik)
Tragschienen LFS..-F-RB, flaches Vollprofil, mit zwei Laufwellen, rostgeschützt
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
18
Breite in mm:
52
eClass51:
23300202
eClass61:
23300202
eClass71:
23300202
Höhe in mm:
18
Innendurchmesser in mm:
52
UNSPSC131:
23153030
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2302
€ 4,95*
ab € 144,9228*
€ 180,9828*
3 Tage
100
€ 5,99*
ab € 154,47*
€ 198,73*
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,9828*
€ 215,3695
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,4628*
€ 214,7507
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,2328*
€ 194,247
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,9528*
€ 186,7738
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,9228*
€ 172,4581
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.