| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00194523 Herst.-Nr.: MOLYKOTE BR-2 PLUS EC 1kg Dose EAN/GTIN: 5413278529824 |
| |
|
| | |
| MOLYKOTE® BR-2 PLUS HIGH PERFORMANCE GREASE - Hochleistungsfett mit Festschmierstoffen für Metall/Metall-Verbindungen mit langsamen bis schnellen Bewegungen, vor allem bei mittleren bis hohen Lasten. - Hohe Tragfähigkeit - Geeignet für Langzeitschmierung - Gute Oxidationsbeständigkeit - Notlaufeigenschaften, d.h. bei Mischreibung zum Verschleißschutz durch Feste Schmierstoffe und EP-Additive - Guter Schutz vor Narbenbildung (falsche Brinelling) - Gute Wasser-Waschbeständigkeit - Guter Korrosionsschutz - Guter Schutz vor fretting Korrosion Erfolgreich eingesetzt auf Wälzlagern, Gleitlagern, Gleitführungen, Rollenführungen, Kugel- und Sockelfugen, Splinedwellen und Gewindespindeln. H318 Verursacht schwere Augenschäden. H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Weitere Informationen: | | eClass51: | 23060102 | eClass61: | 23060102 | eClass71: | 23060102 | Einsatztemperaturbereich: | -30°C bis +130°C | Farbe: | schwarz | Gebindebezeichnung: | Dose | Inhalt: | 1 | Inhaltseinheit: | kg | Kurzbezeichnung: | MOLYKOTE® BR-2 Plus Hochleistungsfett | NLGI-Klasse: | 2 | GHS: | GHS05 | GHSSIGNAL: | G | UNSPSC131: | 15121902 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 26,53* | € 34,84* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 26,62* | € 35,01* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 31,283* | € 41,023* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|