Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AUNIPSL 25x35x10,7 mm 94 AU 21200 Abstreifer-Kombielement AU NIPSL, Stangendichtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2302-A00199723
Hersteller:
     FREUDENBER
Herst.-Nr.:
     AUNIPSL 25x35x10,7 mm 94 AU 21200
EAN/GTIN:
     k.A.
Dichtung-Abstreifer-Kombielement AU NIPSL ohne Blecharmierung mit speziellen Pneumatik-Dichtkanten. Eigenschaften: • Kombidichtung mit geringem Platzbedarf, die nach innen dichtet und nach außen hin abstreift • Das Element benötigt kein zusätzliches Element (Sprengring) zur axialen Fixierung im Einbauraum • Hohe Lebensdauer • Robustes Design
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
35
Bauform:
AU NIPSL
Breite in mm:
10,7
eClass51:
23079090
eClass61:
23071901
eClass71:
23071901
Farbe:
blau
Innendurchmesser in mm:
25
Kurzbezeichnung:
Abstreifer-Kombielement AU NIPSL
Shore-Härte:
94
Werkstoff:
94 AU 21200
UNSPSC131:
31161818
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,21724*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,02724*
€ 10,74242
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,97724*
€ 10,68292
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,76724*
€ 10,43302
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,19724*
€ 9,75472
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,83724*
€ 9,32632
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,21724*
€ 7,39852
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.