Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PERMA-109009 Handhebelölpresse mit Drehgelenk, silber schwarz,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PERMA-109009 Handhebelölpresse mit Drehgelenk, silber schwarz,
PERMA-109009 Handhebelölpresse mit Drehgelenk, silber schwarz,
Artikel-Nr.:
     2302-A00288287
Hersteller:
     Perma
Herst.-Nr.:
     PERMA-109009
EAN/GTIN:
     4061201072148
perma Handhebelölpresse mit Drehgelenk (Arbeitsdruck 400 bar / 1,9 cm³ Hub). - Art. No.: 109009 - Werkstoff Pumpe / Material pump: Stahl / Steel - Werkstoff Pressenrohr / Material barrel version: Kunststoff / plastic - Farbe Pumpe / Color Pump: Silber / Silver - Farbe Pressenrohr / Color barrel version: Schwarz / black - Farbe Griff / Color handle: Gelb / Yellow Abmessungen / Dimensions: - Länge / Length: 345 mm - Breite / Width: 128 mm - Rohrdurchmesser / Pipe diameter: 60 mm Technische Daten / Technical data: - Rohrlänge / barrel length: 292 mm - Geeignet für / Suitability for: Öle und Fließfette / oils and high-viscosity grease - Füllmenge / Capacity: 500 ccm lose befüllt / 500 ccm filled loose - Anschlussgewinde / Connection thread: M10x1 - Arbeitsdruck / Work pressure: 400 bar / 5800 Psi - Förderleistung / Work pressure: 1,9 ccm/Hub / 1.9 ccm/stroke - Gewicht / Weight: 1.075 g
Weitere Informationen:
Breite in mm:
128
eClass51:
21043101
eClass61:
21043101
eClass71:
21043101
Farbe:
silber/schwarz
Gewinde:
M10x1
Kurzbezeichnung:
Handhebelölpresse mit Drehgelenk
Länge in mm:
345
Werkstoff:
Stahl
UNSPSC131:
27112908
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2302
€ 4,95*
ab € 40,6201*
€ 53,7701*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 40,72*
€ 55,37*
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,7701*
€ 63,9864
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,4201*
€ 63,5699
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,4101*
€ 59,988
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,9501*
€ 58,2506
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,1501*
€ 54,9186
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,6201*
€ 48,3379
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.