| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00296709 Herst.-Nr.: N1013-D-K-TVP-SP-XL EAN/GTIN: 4054369879209 |
| |
|
| | |
| Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlager N10..-D-K-TVP-SP, Loslager, mit kegeliger Bohrung, Kegel 1:12, zerlegbar, mit Käfig Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 100 | Baureihe: | N10.. | Breite in mm: | 18 | eClass51: | 23050901 | eClass61: | 23050901 | eClass71: | 23050901 | Innendurchmesser in mm: | 65 | Käfig: | Polyamidkäfig | Kurzbezeichnung: | Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlager | UNSPSC131: | 31171505 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 189,76* | € 219,58* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 184,01* | € 220,94* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 188,37* | € 236,00* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 217,7878* | € 253,8878* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 219,44* | € 253,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|