| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00334183 Herst.-Nr.: NN3008-D-TVP-SP-XL EAN/GTIN: 4054371090524 |
| |
|
| | |
| Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlager NN30..-D-TVP-SP, Loslager, zweireihig, zerlegbar, mit Käfig Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 68 | Baureihe: | NN30.. | Breite in mm: | 21 | eClass51: | 23050901 | eClass61: | 23050901 | eClass71: | 23050901 | Innendurchmesser in mm: | 40 | Käfig: | Polyamidkäfig | Kurzbezeichnung: | Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlager, zweireihig | UNSPSC131: | 31171505 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 184,21* | € 203,99* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 186,3426* | € 206,4126* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 210,71* | € 233,32* | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 227,65* | € 250,86* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 250,07* | € 290,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 186,3426* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|