Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RNU1017-XL-M1 FAG Zylinderrollenlager, einreihig, ohne Innenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RNU1017-XL-M1 FAG Zylinderrollenlager, einreihig, ohne Innenring
RNU1017-XL-M1 FAG Zylinderrollenlager, einreihig, ohne Innenring
Artikel-Nr.:
     2302-A00336836
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     RNU1017-XL-M1
EAN/GTIN:
     4026677932747
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager RNU..-XL-M1, mit Käfig, einreihig, Loslager, 2 Borde am Außenring, ohne Innenring, Bauform RNU
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
130
Baureihe:
RNU10..
Breite in mm:
22
eClass51:
23050901
eClass61:
23050901
eClass71:
23050901
Innendurchmesser in mm:
97
Käfig:
Messingkäfig
Kurzbezeichnung:
Zylinderrollenlager, einreihig, ohne Innenring
UNSPSC131:
31171547
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2302
€ 4,95*
ab € 113,4934*
€ 144,1234*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 115,41*
€ 146,14*
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,1234*
€ 171,5068
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,4034*
€ 170,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,7934*
€ 159,2141
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,3534*
€ 146,7905
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,4934*
€ 135,0571
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.