Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22310 CC SKF Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
22310 CC SKF Pendelrollenlager
22310 CC SKF Pendelrollenlager
22310 CC SKF Pendelrollenlager
22310 CC SKF Pendelrollenlager
22310 CC SKF Pendelrollenlager
Artikel-Nr.:
     2302-A00337252
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     22310 CC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
110
Baureihe:
223..
Breite in mm:
40
eClass51:
23050911
eClass61:
23050911
eClass71:
23050911
Innendurchmesser in mm:
50
Käfig:
Blechkäfig
Kurzbezeichnung:
Pendelrollenlager
Lagerluft:
CN
UNSPSC131:
31171505
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,7104*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,9804*
€ 148,7267
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,2504*
€ 146,668
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,9904*
€ 136,8386
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,5504*
€ 129,175
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,7104*
€ 116,2754
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.