Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6201-2RS1 SKF Rillenkugellager, einreihig


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2302-A00337348
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6201-2RS1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625 skf
din 625
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
32
Baureihe:
62..
Breite in mm:
10
Dichtung:
2RS
eClass51:
23050801
eClass61:
23050801
eClass71:
23050801
Innendurchmesser in mm:
12
Kurzbezeichnung:
Rillenkugellager
Lagerluft:
CN
Werkstoff:
Wälzlagerstahl
UNSPSC131:
31171504
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,375*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,545*
€ 4,219
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,505*
€ 4,171
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,405*
€ 4,052
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,355*
€ 3,992
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,065*
€ 3,647
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,375*
€ 2,826
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.