Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6314-2Z/C3 EXPLORER SKF Rillenkugellager, einreihig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6314-2Z/C3 EXPLORER SKF Rillenkugellager, einreihig
6314-2Z/C3 EXPLORER SKF Rillenkugellager, einreihig
6314-2Z/C3 EXPLORER SKF Rillenkugellager, einreihig
6314-2Z/C3 EXPLORER SKF Rillenkugellager, einreihig
6314-2Z/C3 EXPLORER SKF Rillenkugellager, einreihig
Artikel-Nr.:
     2302-A00337368
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6314-2Z/C3 EXPLORER
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625 skf
din 625
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
150
Baureihe:
63..
Breite in mm:
35
Dichtung:
2Z
eClass51:
23050801
eClass61:
23050801
eClass71:
23050801
Innendurchmesser in mm:
70
Kurzbezeichnung:
Rillenkugellager
Lagerluft:
C3
Werkstoff:
Wälzlagerstahl
UNSPSC131:
31171504
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,6184*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,6884*
€ 94,8292
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,3784*
€ 94,4603
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,0584*
€ 89,3195
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,6884*
€ 82,9292
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,6184*
€ 73,3259
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.