Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CR 27268 SKF Wellendichtring CRW1 69,85x88,9x9,53mm NBR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2302-A00337432
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     CR 27268
EAN/GTIN:
     00085311028257
Suchbegriffe:
Radial-Wellendichtring
Radialwellendichtring
Simmerring
Wellendichtring
Wellendichtring CRW1 mit einfachem Außenmantel aus Stahlblech, SKF WAVE-Dichtlippe und einer Zugfeder aus Federstahl.
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
88,9
Bauform:
CRW1
Breite in mm:
9,53
eClass51:
23059104
eClass61:
23059104
eClass71:
23059104
Innendurchmesser in mm:
69,85
Kurzbezeichnung:
Wellendichtring CR Seals
Werkstoff:
NBR
UNSPSC131:
31171519
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 4,57*
€ 6,80*
Lager 2302
€ 4,95*
ab € 5,9273*
€ 8,2473*
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,2473*
€ 9,8143
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,6973*
€ 9,1598
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,6473*
€ 9,1003
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,4073*
€ 8,8147
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,9973*
€ 8,3268
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,9273*
€ 7,0535
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.