Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1210SC3 NTN Pendelkugellager, Stahlblechkäfig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1210SC3 NTN Pendelkugellager, Stahlblechkäfig
1210SC3 NTN Pendelkugellager, Stahlblechkäfig
1210SC3 NTN Pendelkugellager, Stahlblechkäfig
1210SC3 NTN Pendelkugellager, Stahlblechkäfig
Artikel-Nr.:
     2302-A00338766
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     1210SC3
EAN/GTIN:
     4547359255379
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
DIN 625
Rillenkugellager
Pendelkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, offen
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
90
Baureihe:
12..
Breite in mm:
20
Dichtung:
Ohne
eClass51:
23050806
eClass61:
23050806
eClass71:
23050806
Innendurchmesser in mm:
50
Käfig:
Stahlblechkäfig
Kurzbezeichnung:
Pendelkugellager
Lagerluft:
C3
UNSPSC131:
31171504
Weitere Suchbegriffe: pendelkugellager 1206, din 625
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 16,93*
€ 24,05*
13 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 17,03*
€ 24,13*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 18,40*
€ 26,61*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 20,0846*
€ 28,0146*
49 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 18,95*
€ 28,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,0146*
€ 33,3374
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,6846*
€ 31,7547
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,7246*
€ 29,4223
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,4246*
€ 27,8753
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,7546*
€ 27,078
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,0846*
€ 23,9007
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.