| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00345197 Herst.-Nr.: EGF10090-E40-Y EAN/GTIN: 4012802759730 |
| |
|
| | |
| Bundbuchsen, wartungsfrei, ISO 3547, mit Stahlrücken Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 12 | Baureihe: | EGF.. | Bunddicke in mm: | 1 | Bunddurchmesser in mm: | 18 | DIN-Norm: | ISO 3547 | eClass51: | 23050191 | eClass61: | 23050191 | eClass71: | 23050191 | Einsatztemperaturbereich: | -200°C bis +280°C | Innendurchmesser in mm: | 10 | Kurzbezeichnung: | Bundbuchse | Länge in mm: | 9 | Werkstoff: | Stahlrücken/Gleitschicht E40 | UNSPSC131: | 31171509 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 30 | | € 4,90* | ab € 0,43* | € 0,81* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 0,49* | € 0,83* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 0,5561* | € 0,8861* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 0,68* | € 1,06* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 0,69* | € 1,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|