Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGW32-E40-Z INA Anlaufscheibe EGW, wartungsfrei, Stahlrücken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGW32-E40-Z INA Anlaufscheibe EGW, wartungsfrei, Stahlrücken
EGW32-E40-Z INA Anlaufscheibe EGW, wartungsfrei, Stahlrücken
Artikel-Nr.:
     2302-A00345242
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     EGW32-E40-Z
EAN/GTIN:
     4012802756593
Suchbegriffe:
Anlaufscheibe
Trockengleitlager
anlaufscheibe ina
trockengleitlager
Anlaufscheibe, wartungsfrei, Werkstoff nach ISO 3547-4, mit Stahlrücken
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
54
Baureihe:
EGW..
Breite in mm:
1,5
DIN-Norm:
ISO 3547-4
eClass51:
23050191
eClass61:
23050191
eClass71:
23050191
Einsatztemperaturbereich:
-200°C bis +280°C
Innendurchmesser in mm:
32
Kurzbezeichnung:
Anlaufscheibe
Werkstoff:
Stahlrücken/Gleitschicht E40
UNSPSC131:
31171509
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2302
€ 4,95*
ab € 1,7113*
€ 2,5813*
12 Tage
nicht lagernd
€ 10,00*
ab € 2,44*
€ 3,60*
8 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 3,50*
€ 5,14*
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,5813*
€ 3,0717
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,4313*
€ 2,8932
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,3813*
€ 2,8337
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,2413*
€ 2,6671
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,1413*
€ 2,5481
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,7113*
€ 2,0364
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.