Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AV 12. SEEGER V-Sicherungsring AV für Wellen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AV 12. SEEGER V-Sicherungsring AV für Wellen
AV 12. SEEGER V-Sicherungsring AV für Wellen
Artikel-Nr.:
     2302-A00346091
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     AV 12.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Seeger-Ring
Seegerring
Sicherungsring
Sicherungsring für Wellen
V-Sicherungsring AV für Wellen, Werkstoff: Federstahl. V-Ringe besitzen eine kleinere radiale Breite als die normalen Seeger-Ringe und bilden außerdem eine zur Achse der Welle bzw. des Gehäuses. zentrisch begrenzte Schulter. • Axiale Festlegung und radiale Führung an Wellen • Konstruktionen mit geringer radialer Bauhöhe • Festlegung von Nadellagern und Dichtungen • Einsatz aus optischen Erwägungen für Wellen
Weitere Informationen:
Baureihe:
AV
eClass51:
23090303
eClass61:
23090303
eClass71:
23090303
Kurzbezeichnung:
V-Sicherungsring AV
Nenndurchmesser in mm:
12
Stärke in mm:
1
Werkstoff:
Federstahl
UNSPSC131:
31163202
Weitere Suchbegriffe: sicherungsring für wellen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,12835*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,21235*
€ 0,2527
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,18935*
€ 0,22533
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,18535*
€ 0,22057
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,17035*
€ 0,20272
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,16335*
€ 0,19439
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,12835*
€ 0,15274
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.