| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00347311 Herst.-Nr.: F4BC 35M-CPSS-DFH EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Baureihe: | F4BC.. | Bezeichnung Gehäuse: | F4BC 507 | Bezeichnung Lagereinsatz: | YAS 207-2LP1W/SS | eClass51: | 23051602 | eClass61: | 23051602 | eClass71: | 23051602 | Gehäusebreite in mm: | 125 | Gehäusehöhe in mm: | 36 | Gehäuselänge in mm: | 125 | Kurzbezeichnung: | Flanschlagereinheit | Wellendurchmesser in mm: | 35 | Werkstoff: | Verbundstoff | UNSPSC131: | 31171501 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 119,9016* | € 145,6316* | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 119,11* | € 147,72* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 7,95* | ab € 114,35* | € 159,72* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 147,98* | € 178,73* | | | | | 33 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 139,12* | € 179,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|