| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00347357 Herst.-Nr.: N 14 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Wellenmutter N, Zollmaße, Keilnut erforderlich. N Wellenmuttern dienen dazu, Lager auf einer Welle oder Spannhülse zu befestigen. Sie haben am Umfang vier abstandsgleiche Schlitze, an denen Haken- oder Schlagschlüssel angesetzt werden können. Je nach Größe und Reihe werden Wellenmuttern entweder mit einer W Sicherungsscheibe oder einer PL Schließplatte auf der Welle gesichert. Das Sicherungselement greift in eine Keilnut in der Welle oder in das Gewinde einer Spannhülse. Unbeschädigte N Wellenmuttern sind wiederverwendbar. • Einfaches, stabiles und zuverlässiges Befestigungselement • Einfacher Ein- und Ausbau • Wiederverwendbar mit neuer Befestigungstechnik • Keilnut in der Welle oder Spannhülsengewinde erforderlich Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 92,202 | Breite in mm: | 14,554 | eClass51: | 23059203 | eClass61: | 23119003 | eClass71: | 23119003 | Innendurchmesser in mm: | 69,875 | Kurzbezeichnung: | Wellenmutter | UNSPSC131: | 31161716 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 17,72* | € 21,46* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 16,72* | € 23,46* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 18,531* | € 25,461* | | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 18,98* | € 26,50* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 28,84* | € 37,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|