Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP5M-670-15 GATES Doppelzahnriemen, Twin Power HTD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP5M-670-15 GATES Doppelzahnriemen, Twin Power HTD
TP5M-670-15 GATES Doppelzahnriemen, Twin Power HTD
Artikel-Nr.:
     2302-A00350429
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     TP5M-670-15
EAN/GTIN:
     5412571333299
Suchbegriffe:
Doppel-Zahnflachriemen
Doppelzahnriemen
Synchronriemen
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen Twin Power®, Profil 5M, Neoprene mit Glasfaserzugstrang.
Weitere Informationen:
Baureihe:
Gates PowerGrip® HTD® Twin Power®
Breite in mm:
15
eClass51:
23170205
eClass61:
23170205
eClass71:
23170205
Einsatztemperaturbereich:
-30°C bis +100°C
Höhe in mm:
5,3
Kurzbezeichnung:
Doppelzahnriemen, metrisch
Länge in mm:
670
Profil:
D5M
Teilung in mm:
5
Werkstoff:
Neoprene mit Glasfaser-Zugstrang
Wirklänge in mm:
670
Zähne (Z):
134
UNSPSC131:
26111802
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 47,45*
€ 52,50*
1
€ 3,19*
ab € 65,41*
€ 84,04*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 77,9496*
€ 99,7996*
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,7996*
€ 118,7615
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,8196*
€ 117,5953
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,2896*
€ 112,2046
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,4896*
€ 104,1126
pro Stück
ab 20 Stück
€ 83,4696*
€ 99,3288
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 77,9496*
€ 92,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.