| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00350595 Herst.-Nr.: HK 0609 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 10 | Baureihe: | HK.. | Breite in mm: | 9 | eClass51: | 23050905 | eClass61: | 23050905 | eClass71: | 23050905 | Innendurchmesser in mm: | 6 | Käfig: | Blechkäfig | Kurzbezeichnung: | Nadelhülse HK | Werkstoff: | Wälzlagerstahl | UNSPSC131: | 31171512 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 1,52* | € 2,36* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,71* | € 2,55* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 2,14* | € 3,28* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,3848* | € 3,5748* | | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 2,64* | € 3,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|