Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNC214 SNR Stehlagergehäuse SNC, geteilt, Grauguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNC214 SNR Stehlagergehäuse SNC, geteilt, Grauguss
SNC214 SNR Stehlagergehäuse SNC, geteilt, Grauguss
SNC214 SNR Stehlagergehäuse SNC, geteilt, Grauguss
Artikel-Nr.:
     2302-A00351540
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     SNC214
EAN/GTIN:
     3413520647926
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten
geteiltes Stehlagergehäuse für Lager mit zylindrischer Bohrung, aus Grauguss, für Fettschmierung
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
125
Baureihe:
SNC200
eClass51:
23051701
eClass61:
23051701
eClass71:
23051701
Gehäusebreite in mm:
115
Gehäusehöhe in mm:
154
Gehäuselänge in mm:
275
Innendurchmesser in mm:
70
Kurzbezeichnung:
Stehlagergehäuse
Wellendurchmesser in mm:
70
Werkstoff:
Grauguss
UNSPSC131:
31171519
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 58,63*
€ 73,38*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 59,3135*
€ 73,7135*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 65,12*
€ 82,39*
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 67,54*
€ 83,18*
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 71,94*
€ 88,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,7135*
€ 87,7191
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,2535*
€ 85,9817
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,4235*
€ 81,424
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,3635*
€ 77,7826
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,3135*
€ 70,5831
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.