Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS50-1 LM OL (TS) TSUBAKI Verschlussglied LAMBDA gekröpft, ANSI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RS50-1 LM OL (TS) TSUBAKI Verschlussglied LAMBDA gekröpft, ANSI
RS50-1 LM OL (TS) TSUBAKI Verschlussglied LAMBDA gekröpft, ANSI
RS50-1 LM OL (TS) TSUBAKI Verschlussglied LAMBDA gekröpft, ANSI
Artikel-Nr.:
     2302-A00351652
Hersteller:
     TSUBAKI
Herst.-Nr.:
     RS50-1 LM OL (TS)
EAN/GTIN:
     8718472094053
Suchbegriffe:
Gekröpftes Splintverschlussglied
Rollenketten-Verbindungsglied
Verbindungsglied
Verbindungsschloss
Verbindungsglieder, gekröpft, wartungsfrei für Rollenkette LAMBDA ANSI simplex/einfach.
Weitere Informationen:
Bauform:
TYP L
Baureihe:
ANSI-Lambda Serie
DIN-Norm:
ISO 606 ANSI/DIN 8188
eClass51:
23170404
eClass61:
23170404
eClass71:
23170404
Kurzbezeichnung:
Kettenglied ANSI, gekröpft, wartungsfrei
Teilung in mm:
15,875
Teilung (Zoll):
5/8
Werkstoff:
Stahl
UNSPSC131:
31151603
Weitere Suchbegriffe: gekröpftes splintverschlussglied
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,47*
€ 8,95*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 6,5004*
€ 9,1504*
14 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 11,98*
€ 14,67*
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,1504*
€ 10,889
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,0504*
€ 10,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,7304*
€ 10,3892
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,4804*
€ 10,0917
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,1304*
€ 9,6752
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,5004*
€ 7,7355
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.