| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00352189 Herst.-Nr.: FS311 EAN/GTIN: 3413520566708 |
| |
|
| | |
| Quadratisches Flanschlagergehäuse, Graugussgehäuse mit 4 Befestigungsbohrungen, ohne Einsatz Weitere Informationen: | | Baureihe: | FS300 | eClass51: | 23051702 | eClass61: | 23051702 | eClass71: | 23051702 | Gehäusebreite in mm: | 185 | Gehäusehöhe in mm: | 52 | Gehäuselänge in mm: | 185 | Kurzbezeichnung: | Flanschlagergehäuse | Werkstoff: | Grauguss | UNSPSC131: | 31171519 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 26,96* | € 30,00* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 24,36* | € 32,72* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 24,5962* | € 32,8662* | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 28,24* | € 37,13* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 27,52* | € 37,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|