Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62/28LLU/5K NTN Miniatur-Rillenkugellager, einreihig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
62/28LLU/5K NTN Miniatur-Rillenkugellager, einreihig
62/28LLU/5K NTN Miniatur-Rillenkugellager, einreihig
62/28LLU/5K NTN Miniatur-Rillenkugellager, einreihig
Artikel-Nr.:
     2302-A00358226
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     62/28LLU/5K
EAN/GTIN:
     4547359795943
Suchbegriffe:
Miniaturkugellager
Miniaturlager
DIN 625
Rillenkugellager
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, berührende Dichtungen beidseitig
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
58
Baureihe:
62..
Breite in mm:
16
Dichtung:
2RS
eClass51:
23050801
eClass61:
23050801
eClass71:
23050801
Innendurchmesser in mm:
28
Käfig:
Stahlblechkäfig
Kurzbezeichnung:
Rillenkugellager
Lagerluft:
CN
UNSPSC131:
31171504
Weitere Suchbegriffe: din 625
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 7,39*
€ 10,14*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,40*
€ 10,15*
3 Tage
11
1
€ 5,99*
ab € 7,21*
€ 10,21*
1 Tag
119
1
€ 4,90*
ab € 9,01*
€ 12,40*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 9,131*
€ 12,571*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,571*
€ 14,959
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,551*
€ 14,936
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,691*
€ 13,912
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,041*
€ 13,139
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,061*
€ 11,973
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,131*
€ 10,866
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
62/28-2RS1
ab € 17,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.