| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00444044 Herst.-Nr.: 61836-HLU-C3 EAN/GTIN: 4012802030211 |
| |
|
| | |
| Rillenkugellager 618, einreihig, Stahlblechkäfig Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 225 | Baureihe: | 618.. | Breite in mm: | 22 | eClass51: | 23050801 | eClass61: | 23050801 | eClass71: | 23050801 | Innendurchmesser in mm: | 180 | Käfig: | Stahlblechkäfig | Kurzbezeichnung: | Rillenkugellager, einreihig | Lagerluft: | C3 | UNSPSC131: | 31171504 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 199,8064* | € 221,4864* | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 213,84* | € 243,02* | | | | | 121 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 220,62* | € 244,10* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 248,11* | € 286,52* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 286,91* | € 310,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|