Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

698-2Z-HLC-C3 FAG Miniatur-Rillenkugellager, einreihig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
698-2Z-HLC-C3 FAG Miniatur-Rillenkugellager, einreihig
698-2Z-HLC-C3 FAG Miniatur-Rillenkugellager, einreihig
Artikel-Nr.:
     2302-A00444252
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     698-2Z-HLC-C3
EAN/GTIN:
     4012802649444
Suchbegriffe:
Miniaturkugellager
Miniaturlager
DIN 625
Rillenkugellager
Rillenkugellager 69..-2Z, einreihig, Deckscheiben, Stahlblechkäfig
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
19
Baureihe:
69..
Breite in mm:
6
Dichtung:
2Z
eClass51:
23050801
eClass61:
23050801
eClass71:
23050801
Innendurchmesser in mm:
8
Käfig:
Stahlblechkäfig
Kurzbezeichnung:
Miniatur-Rillenkugellager, einreihig, abgedichtet
Lagerluft:
C3
UNSPSC131:
31171504
Weitere Suchbegriffe: din 625
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,6516*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,4116*
€ 6,4398
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,2316*
€ 6,2256
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,1516*
€ 6,1304
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,8316*
€ 5,7496
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,6016*
€ 5,4759
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,6516*
€ 4,3454
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.