| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00444831 Herst.-Nr.: FLAN47-MSTR-FA125 EAN/GTIN: 4054372492242 |
| |
|
| | |
| Dreiloch-Flanschlagergehäuse FLAN..-MSTR-FA125 für Spannlager, dreieckig, Stahlblech, Corrotect-Beschichtung Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 71,00 | Baureihe: | FLAN.. | Breite in mm: | 76,00 | eClass51: | 23051702 | eClass61: | 23051702 | eClass71: | 23051702 | Innendurchmesser in mm: | 47 | Kurzbezeichnung: | 3-Loch-Flanschlager-Gehäuse FLAN, dreieckig | Wellendurchmesser in mm: | 46,95 | UNSPSC131: | 31171519 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 1,25* | € 1,91* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,4835* | € 2,2335* | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 3,03* | € 4,45* | | | | | 28 Tage | | | 5 | | € 4,90* | ab € 1,42* | € 4,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|