| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00444846 Herst.-Nr.: FLAN85-MSA-FA125 EAN/GTIN: 4012802797336 |
| |
|
| | |
| Drei-/Vierloch-Flanschlagergehäuse FLAN..-MSA-FA125 für Spannlager, rund, Stahlblech, Corrotect-Beschichtung Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 156 | Baureihe: | FLAN.. | Breite in mm: | 12 | eClass51: | 23051702 | eClass61: | 23051702 | eClass71: | 23051702 | Gehäusebreite in mm: | 11,7 | Gehäusehöhe in mm: | 149,2 | Innendurchmesser in mm: | 85 | Kurzbezeichnung: | 3-Loch-Flanschlager-Gehäuse FLAN, rund | Wellendurchmesser in mm: | 84,95 | UNSPSC131: | 31171519 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 8,81* | € 12,95* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 10,15* | € 14,29* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 11,1185* | € 15,5785* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|