Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8MGT-2840-36/PC2 GATES Zahnriemen, Polychain


Menge:  Stück  
Produktinformationen
8MGT-2840-36/PC2 GATES Zahnriemen, Polychain
8MGT-2840-36/PC2 GATES Zahnriemen, Polychain
Artikel-Nr.:
     2302-A00449034
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     8MGT-2840-36/PC2
EAN/GTIN:
     5412571232004
Suchbegriffe:
Synchronriemen
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
Zahnflachriemen, POLYCHAIN®, Profil 8MGT.
Weitere Informationen:
Baureihe:
Gates Poly Chain® GT2
Breite in mm:
36
eClass51:
23170205
eClass61:
23170205
eClass71:
23170205
Einsatztemperaturbereich:
-54°C bis +85°C
Höhe in mm:
5,9
Kurzbezeichnung:
Zahnriemen, metrisch
Länge in mm:
2.840
Profil:
8MGT
Teilung in mm:
8
Werkstoff:
Polyurethan/Nylon mit Aramid-Zugstrang
Wirklänge in mm:
2.840
Zähne (Z):
355
UNSPSC131:
26111802
Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 309,46*
€ 358,79*
Frei Haus
ab € 312,13*
€ 363,14*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 344,14*
€ 416,57*
Lager 2302
€ 4,95*
ab € 411,7382*
€ 475,5982*
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 475,5982*
€ 565,9619
pro Stück
ab 2 Stück
€ 471,2182*
€ 560,7497
pro Stück
ab 5 Stück
€ 438,0382*
€ 521,2655
pro Stück
ab 10 Stück
€ 429,2882*
€ 510,853
pro Stück
ab 500 Stück
€ 411,7382*
€ 489,9685
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.