| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00449769 Herst.-Nr.: 54318 EAN/GTIN: 4012801323864 |
| |
|
| | |
| Axial-Rillenkugellager 543, zweiseitig wirkend, mit kugeliger Gehäusescheibe, Stahlblechkäfig Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 155 | Baureihe: | 543.. | Breite in mm: | 97 | eClass51: | 23051001 | eClass61: | 23051001 | eClass71: | 23051001 | Innendurchmesser in mm: | 75 | Käfig: | Stahlblechkäfig | Kurzbezeichnung: | Axial-Rillenkugellager, zweiseitig wirkend | UNSPSC131: | 31171504 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 460,57* | € 534,24* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 449,16* | € 539,35* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 520,1036* | € 598,6936* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|