Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARCANOL-LOAD150-180KG SCHAEFFLER Wälzlagerfett ARCANOL-LOAD150 180kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ARCANOL-LOAD150-180KG SCHAEFFLER Wälzlagerfett ARCANOL-LOAD150 180kg
ARCANOL-LOAD150-180KG SCHAEFFLER Wälzlagerfett ARCANOL-LOAD150 180kg
Artikel-Nr.:
     2302-A00454071
Hersteller:
     Schaeffler
Herst.-Nr.:
     ARCANOL-LOAD150-180KG
EAN/GTIN:
     4054372743399
Suchbegriffe:
Kugellagerfett
Lagerfett
Gleit- und Wälzlagerfett
Gleitlagerfett
Wälzlagerfett ARCANOL-LOAD150, Spezialfett für Kugel-, Rollen- und Nadellager sowie Linearführungen. Das Arcanol LOAD150 ist ein Schwerlastfett für alle Anwendungen mit Linienkontakten. Es ist das Standardfett für Linearführungen in Werkzeugmaschinen und besonders geeignet für Kurzhubbewegungen. Es findet Verwendung als Radsatzlagerfett für Kegelrollenlager in Nutzfahrzeugen, Landmaschinen und Baumaschinen bei erhöhten Temperaturen sowie für Zylinderrollenlager in großen Elektromotoren und Generatoren. Spezielle Hochdruckadditive sorgen für eine sehr gute Lasttragfähigkeit. Einsatzkriterien: • Höhere Temperaturen • Insbesondere für Linienkontakt geeignet
Weitere Informationen:
Baureihe:
ARCANOL-LOAD..
Dichte:
0,9 kg/dm³
eClass51:
23060102
eClass61:
23060102
eClass71:
23060102
Einsatztemperaturbereich:
-20° bis +140°C
Gebindebezeichnung:
Fass
Inhalt:
180
Inhaltseinheit:
kg
Kurzbezeichnung:
Wälzlagerfett ARCANOL-LOAD150
NLGI-Klasse:
2
Zusammensetzung:
Grundöl: Mineralöl Verdicker: Lithium-Komplexseife
UNSPSC131:
15121902
Weitere Suchbegriffe: Wälzlagerfett, lagerfett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.260,0688*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.596,6188*
€ 6.659,9764
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.520,2288*
€ 6.569,0723
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.334,5888*
€ 6.348,1607
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.260,0688*
€ 6.259,4819
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.