Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARCANOL-SEMIFLUID-380G SCHAEFFLER Wälzlagerfett ARCANOL-SEMIFLUID


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ARCANOL-SEMIFLUID-380G SCHAEFFLER Wälzlagerfett ARCANOL-SEMIFLUID
ARCANOL-SEMIFLUID-380G SCHAEFFLER Wälzlagerfett ARCANOL-SEMIFLUID
Artikel-Nr.:
     2302-A00454072
Hersteller:
     Schaeffler
Herst.-Nr.:
     ARCANOL-SEMIFLUID-380G
EAN/GTIN:
     4064327116239
Suchbegriffe:
Kugellagerfett
Lagerfett
Gleit- und Wälzlagerfett
Gleitlagerfett
Wälzlagerfett ARCANOL-SEMIFLUID, Spezialfett für Kugellager und Rollenlager.
Weitere Informationen:
Baureihe:
ARCANOL-SEMIFLUID
Dichte:
0,9 kg/dm³
eClass51:
23060102
eClass61:
23060102
eClass71:
23060102
Einsatztemperaturbereich:
-40° bis +160°C
Gebindebezeichnung:
Kartusche
Inhalt:
380
Inhaltseinheit:
g
Kurzbezeichnung:
Wälzlagerfett ARCANOL-SEMIFLUID
NLGI-Klasse:
00
Zusammensetzung:
Grundöl: Synth.Öl Verdicker: Lithium-Komplexseife
UNSPSC131:
15121902
Weitere Suchbegriffe: Wälzlagerfett, lagerfett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,7864*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,8964*
€ 61,7567
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,1864*
€ 59,7218
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,4164*
€ 57,6155
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,9164*
€ 55,8305
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,2964*
€ 55,0927
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,7864*
€ 46,1558
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.