Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

99687 Wellenschutzhülse 175,01x187x32x28 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
99687 Wellenschutzhülse 175,01x187x32x28 mm
99687 Wellenschutzhülse 175,01x187x32x28 mm
Artikel-Nr.:
     2302-A00455551
Hersteller:
     DICHTOMATI
Herst.-Nr.:
     99687
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wellenschutzhülse
wellenschutzhülse
Die Wellenschutzhülse ist eine Alternative zur kostspieligen Reparatur verschlissener oder beschädigter Wellen. Diese dünnwandige Spezialhülse wird einfach über den betroffenen Teil der Welle geschoben. Sie weist eine glatte, für Radial-Wellendichtringe optimierte Gegenlauffläche auf. Durch Installation kann auf eine kostspielige Wellenbehandlung verzichtet werden. • Optimierte Gegenlauffläche • Kostengünstig • Bewährte Lösung
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
187
Breite1 in mm:
28
Breite2 in mm:
32
eClass51:
23029290
eClass61:
23029290
eClass71:
23029290
Innendurchmesser in mm:
175,01
Kurzbezeichnung:
Wellenschutzhülse
Wellendurchmesser in mm:
175,01
UNSPSC131:
31171605
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,31*
€ 197,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,71*
€ 196,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,31*
€ 191,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,50*
€ 191,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,88*
€ 160,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.