| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00463074 Herst.-Nr.: EDK528 EAN/GTIN: 4064327234810 |
| |
|
| | |
| Gehäusedeckel EDK für SES-Gehäuse Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 185,5 | Baureihe: | EDK.. | Bezeichnung Gehäuse: | SES | Breite in mm: | 6,2 | eClass51: | 23059290 | eClass61: | 23059290 | eClass71: | 23059290 | Innendurchmesser in mm: | 185,5 | Kurzbezeichnung: | Gehäusedeckel EDK.., für SES-Gehäuse | Werkstoff: | Kunststoff | UNSPSC131: | 31171524 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 13,56* | € 19,36* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 15,7536* | € 21,5736* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 19,81* | € 26,58* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 6,90* | ab € 22,28* | € 27,95* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 23,95* | € 31,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|