Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP5M-1595-15 GATES Doppelzahnriemen, Twin Power HTD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP5M-1595-15 GATES Doppelzahnriemen, Twin Power HTD
TP5M-1595-15 GATES Doppelzahnriemen, Twin Power HTD
Artikel-Nr.:
     2302-A00464031
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     TP5M-1595-15
EAN/GTIN:
     5412571334494
Suchbegriffe:
Doppel-Zahnflachriemen
Doppelzahnriemen
Synchronriemen
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen Twin Power®, Profil 5M, Neoprene mit Glasfaserzugstrang.
Weitere Informationen:
Baureihe:
Gates PowerGrip® HTD® Twin Power®
Breite in mm:
15
eClass51:
23170205
eClass61:
23170205
eClass71:
23170205
Einsatztemperaturbereich:
-30°C bis +100°C
Höhe in mm:
5,3
Kurzbezeichnung:
Doppelzahnriemen, metrisch
Länge in mm:
1.595
Profil:
D5M
Teilung in mm:
5
Werkstoff:
Neoprene mit Glasfaser-Zugstrang
Wirklänge in mm:
1.595
Zähne (Z):
319
UNSPSC131:
26111802
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 123,69*
€ 154,92*
Frei Haus
ab € 123,78*
€ 155,66*
Lager 2302
€ 4,95*
ab € 148,359*
€ 186,229*
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,229*
€ 221,613
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,189*
€ 220,375
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,679*
€ 206,678
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,469*
€ 198,098
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,359*
€ 176,547
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.