Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP5M-2100-15 GATES Doppelzahnriemen, Twin Power HTD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP5M-2100-15 GATES Doppelzahnriemen, Twin Power HTD
TP5M-2100-15 GATES Doppelzahnriemen, Twin Power HTD
Artikel-Nr.:
     2302-A00464032
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     TP5M-2100-15
EAN/GTIN:
     5412571333688
Suchbegriffe:
Doppel-Zahnflachriemen
Doppelzahnriemen
Synchronriemen
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen Twin Power®, Profil 5M, Neoprene mit Glasfaserzugstrang.
Weitere Informationen:
Baureihe:
Gates PowerGrip® HTD® Twin Power®
Breite in mm:
15
eClass51:
23170205
eClass61:
23170205
eClass71:
23170205
Einsatztemperaturbereich:
-30°C bis +100°C
Höhe in mm:
5,3
Kurzbezeichnung:
Doppelzahnriemen, metrisch
Länge in mm:
2.100
Profil:
D5M
Teilung in mm:
5
Werkstoff:
Neoprene mit Glasfaser-Zugstrang
Wirklänge in mm:
2.100
Zähne (Z):
420
UNSPSC131:
26111802
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 118,85*
€ 129,38*
1
Frei Haus
ab € 163,18*
€ 202,23*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 195,2272*
€ 242,3472*
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,3472*
€ 288,3932
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,1372*
€ 288,1433
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,1972*
€ 260,8447
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,3972*
€ 249,1827
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,2272*
€ 232,3204
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.